OSRAM - Autóizzó 45/40W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró 60212 - 001500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény 1. szál - 45 W
Foglalat - P45t
Technológia - izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 40 W
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300001500
Sonepar cikkszám
60212
Gyártói cikkszám
001500
Gyártói típuskód
7951
Lámpateljesítmény 1. szál:
45 W
Foglalat:
P45t
Technológia:
izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
40 W
Szín:
egyéb
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
R2
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; % Autóizzó 45/40W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró