OSRAM - Autóizzó 45/50W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró GT33583 - 350554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 45 W
Foglalat - P45t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 40 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33583
Gyártói cikkszám
350554
Gyártói típuskód
64183
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
45 W
Foglalat:
P45t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
40 W
Szín:
fehér
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
R2
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem