Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 4W/24V BA9sfoglalat műszerfal 3930 - 838366

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   4W/24V BA9sfoglalat műszerfal 3930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3930

Gyártói cikkszám

838366

Gyártói típuskód

3930

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

BA9s

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

T4W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 4W/24V BA9sfoglalat műszerfal