OSRAM - Autóizzó 55/50W/12V P45Tfoglalat R2 fényszóró GT09743 - 016405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - P45t
Technológia - izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 50 W
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09743
Gyártói cikkszám
016405
Gyártói típuskód
7952
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
P45t
Technológia:
izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
50 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
R2
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55/50W/12V P45Tfoglalat R2 fényszóró