OSRAM - Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró CB Intense GT65099 - 655325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - P14,5s
Technológia - halogénlámpa
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65099
Gyártói cikkszám
655325
Gyártói típuskód
64150CBI
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
P14,5s
Technológia:
halogénlámpa
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
H1
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem