Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró SVS GT22595 - 647852

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró SVS GT22595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - P14,5s

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22595

Gyártói cikkszám

647852

Gyártói típuskód

64150SVS

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

P14,5s

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H4

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró SVS