Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró GT20180 - 524313

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró GT20180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PGJ19-2

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20180

Gyártói cikkszám

524313

Gyártói típuskód

64211

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PGJ19-2

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Fényáram:

1350 lm

Normajelölés (ECE):

H11

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

12 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró