Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró GT20693 - 355276

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró GT20693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PK22s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20693

Gyártói cikkszám

355276

Gyártói típuskód

64151L

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PK22s

Technológia:

halogénlámpa

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H3

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró