OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró 64210 - 4050300332185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64210
Gyártói cikkszám
4050300332185
Gyártói típuskód
64210
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
0 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Teljes hossz:
59 mm
Fényáram:
1500 lm
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
H7
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem
Átmérő:
11.6 mm