OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró CBI SN058071 - 413085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W
Szálak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899413085
Sonepar cikkszám
SN058071
Gyártói cikkszám
413085
Gyártói típuskód
64210CBI-HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Lámpateljesítmény 2. szál:
0 W
Szálak száma:
1
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró CBI