OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBL Next generation Duo-Box SN093534 - 4062172387590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Technológia - egyéb
Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093534
Gyártói cikkszám
4062172387590
Gyártói típuskód
Osram Night Breaker Laser H7 +150% 2db/csomag
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Technológia:
egyéb
Lámpateljesítmény 2. szál:
0 W
Szín:
fehér
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Teljes hossz:
59 mm
Fényáram:
1500 lm
Szálak száma:
1
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem
Átmérő:
12 mm