Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo GT57402 - 548290

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo GT57402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PX26d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321548290

Sonepar cikkszám

GT57402

Gyártói cikkszám

548290

Gyártói típuskód

64210NBP-HCB

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PX26d

Technológia:

halogénlámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H7

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo