Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo GT84373 - 548252

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo GT84373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PX26d

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84373

Gyártói cikkszám

548252

Gyártói típuskód

64210NBP-02B

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PX26d

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H7

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBP duo