Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBR GT31972 - 227249

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBR GT31972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PX26d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

  • Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321227249

Sonepar cikkszám

GT31972

Gyártói cikkszám

227249

Gyártói típuskód

64210NBR

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PX26d

Technológia:

halogénlámpa

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H7

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBR