OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBU Duo-Box GT88499 - 413344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Technológia - halogénlámpa
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899413344
Sonepar cikkszám
GT88499
Gyártói cikkszám
413344
Gyártói típuskód
64210NBU-HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Technológia:
halogénlámpa
Szín:
kék
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
59 mm
Fényáram:
1500 lm
Szálak száma:
1
Átmérő:
12 mm
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBU Duo-Box