Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró Ultra Life GT71087 - 436251

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró Ultra Life GT71087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PX26d

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 67.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899436251

Sonepar cikkszám

GT71087

Gyártói cikkszám

436251

Gyártói típuskód

64210ULT-HCB

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PX26d

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

67.5 mm

Fényáram:

1550 lm

Normajelölés (ECE):

H7

Átmérő:

9 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró Ultra Life