Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/15W 12V H15 PGJ23 2db/bli SN154466 - 64176CBN

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/15W 12V H15 PGJ23 2db/bli SN154466

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154466

Gyártói cikkszám

64176CBN

Gyártói típuskód

Osram Cool Blue Intense NextGen H15 +20% 55/15W 2

Autóizzó 55W/15W 12V H15 PGJ23 2db/bli