Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/24V x511foglalat H2 fényszóró GT45404 - 016559

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/24V x511foglalat H2 fényszóró GT45404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - X511

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45404

Gyártói cikkszám

016559

Gyártói típuskód

64173

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

X511

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

egyéb

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/24V x511foglalat H2 fényszóró