OSRAM - Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző (10db/cs) SN116226 - 4050300525082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W
Foglalat - BA15s
Technológia - izzólámpa
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116226
Gyártói cikkszám
4050300525082
Gyártói típuskód
5007
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
5 W
Foglalat:
BA15s
Technológia:
izzólámpa
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
R5W
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző (10db/cs)