OSRAM - Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző 2db/bliszter SN114247 - 925585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W
Foglalat - BA15s
Technológia - halogénlámpa
Teljes hossz - 37.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300925585
Sonepar cikkszám
SN114247
Gyártói cikkszám
925585
Gyártói típuskód
5007-02B
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
21 W
Foglalat:
BA15s
Technológia:
halogénlámpa
Teljes hossz:
37.5 mm
Fényáram:
50 lm
Normajelölés (ECE):
R5W
Átmérő:
16 mm
Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző 2db/bliszter