Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző 5007 - 838427

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző 5007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - BA15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5007

Gyártói cikkszám

838427

Gyártói típuskód

5007

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

BA15s

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

R5W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V BA15sfoglalat rendsz hátsó helyzetjelző