OSRAM - Autóizzó 5W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT 64111 - 095015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W
Foglalat - BA9s
Technológia - izzólámpa
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64111
Gyártói cikkszám
095015
Gyártói típuskód
64111
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
5 W
Foglalat:
BA9s
Technológia:
izzólámpa
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
ECE-kategória nélkül
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT