Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6418 - 838397

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6418

Gyártói cikkszám

838397

Gyártói típuskód

6418

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

C5W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita