Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita GT48132 - 891439

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita GT48132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48132

Gyártói cikkszám

891439

Gyártói típuskód

6413

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita