OSRAM - Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat 50lm Duo bliszter SN077418 - 4062172395885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W
Foglalat - W2,1x9.5d
Technológia - izzólámpa
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300925684
Sonepar cikkszám
SN077418
Gyártói cikkszám
4062172395885
Gyártói típuskód
Osram Original Line 2825 W5W jelzőizzó 2db/bli
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
5 W
Foglalat:
W2,1x9.5d
Technológia:
izzólámpa
Szín:
sárga
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
W5W
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem