Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT GT08187 - 650849

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT GT08187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Szín - kék

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

  • Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08187

Gyártói cikkszám

650849

Gyártói típuskód

2825HCBI

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

W2,1x9.5d

Szín:

kék

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

25.1 mm

Fényáram:

50 lm

Normajelölés (ECE):

W5W

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

10 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT