Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat ULTRA LIFE SN092291 - 413024

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V W2,1x9,5dfoglalat ULTRA LIFE SN092291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Szín - egyéb

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321413024

Sonepar cikkszám

SN092291

Gyártói cikkszám

413024

Gyártói típuskód

2825ULT

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

W2,1x9.5d

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

26.8 mm

Fényáram:

50 lm

Normajelölés (ECE):

W5W

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

10 mm

Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat ULTRA LIFE