Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 5W/24V BA15dfoglalat hátsó helyzetjelző 5626 - 095336

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/24V BA15dfoglalat hátsó helyzetjelző 5626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - BA15d

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5626

Gyártói cikkszám

095336

Gyártói típuskód

5626

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

BA15d

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Normajelölés (ECE):

R5W

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/24V BA15dfoglalat hátsó helyzetjelző