Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 5W/24V BA15s fogl rendszám hátsó helyzetjelző 5627 - 838335

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/24V BA15s fogl rendszám hátsó helyzetjelző 5627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - BA15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5627

Gyártói cikkszám

838335

Gyártói típuskód

5627

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

BA15s

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

R5W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/24V BA15s fogl rendszám hátsó helyzetjelző