OSRAM - Autóizzó 5W/24V SV8,5-8foglalat Soffita 6423 - 831435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W
Foglalat - SV8,5-8
Technológia - izzólámpa
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6423
Gyártói cikkszám
831435
Gyártói típuskód
6423
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
5 W
Foglalat:
SV8,5-8
Technológia:
izzólámpa
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
C5W
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem