OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43t foglalat H4 fényszóró COOL BLUE HY SN014486 - 62193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Foglalat - P43t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321276582
Sonepar cikkszám
SN014486
Gyártói cikkszám
62193
Gyártói típuskód
62193CBH HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Foglalat:
P43t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
55 W
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
ECE-kategória nélkül
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem