OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró CB INTENSE GT92505 - 413108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Foglalat - P43t
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Teljes hossz - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899413108
Sonepar cikkszám
GT92505
Gyártói cikkszám
413108
Gyártói típuskód
64193CBI-HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Foglalat:
P43t
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
82 mm
Fényáram:
1650 lm
Normajelölés (ECE):
H4
Átmérő:
17 mm
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró CB INTENSE