OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró GT28069 - 351704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - P43t
Technológia - halogénlámpa
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300351704
Sonepar cikkszám
GT28069
Gyártói cikkszám
351704
Gyártói típuskód
64193L
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
P43t
Technológia:
halogénlámpa
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
H4
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró