OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró NBR GT27983 - 227096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Foglalat - P43t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W
Szálak száma - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321227096
Sonepar cikkszám
GT27983
Gyártói cikkszám
227096
Gyártói típuskód
64193NBR DUO
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Foglalat:
P43t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
55 W
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
H4
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró NBR