OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró NBU GT42986 - 017122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Foglalat - P43t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42986
Gyártói cikkszám
017122
Gyártói típuskód
64193NBU
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Foglalat:
P43t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
55 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
H4
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem