OSRAM - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró SVS GT22598 - 144737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W
Foglalat - P43t
Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22598
Gyártói cikkszám
144737
Gyártói típuskód
64193SVS DUO
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
60 W
Foglalat:
P43t
Lámpateljesítmény 2. szál:
55 W
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
H4
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró SVS