Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 60W/12V P20d HB3 150% SN164371 - 121834629

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 60W/12V P20d HB3 150% SN164371

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164371

Gyártói cikkszám

121834629

Gyártói típuskód

Osram Night Breaker Laser HB3 +150% dobozos

Autóizzó 60W/12V P20d HB3 150%