Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró 9005 - 137193

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró 9005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W

  • Foglalat - P20d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

9005

Gyártói cikkszám

137193

Gyártói típuskód

9005

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

60 W

Foglalat:

P20d

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

HB3

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró