OSRAM - Autóizzó 65/55W/12V Px29tfoglalat HB5 fényszóró GT45459 - 148816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12.8-12.8 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 65 W
Foglalat - PX29t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45459
Gyártói cikkszám
148816
Gyártói típuskód
9007
Lámpafeszültség:
12.8-12.8 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
65 W
Foglalat:
PX29t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
55 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
egyéb
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 65/55W/12V Px29tfoglalat HB5 fényszóró