OSRAM - Autóizzó 65W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró GT64064 - 524399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - PX26d
Technológia - halogénlámpa
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300524399
Sonepar cikkszám
GT64064
Gyártói cikkszám
524399
Gyártói típuskód
64217
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
PX26d
Technológia:
halogénlámpa
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 65W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró