Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 6W/12V BAx9sfoglalat 64132 - 094896

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   6W/12V BAx9sfoglalat 64132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 6 W

  • Foglalat - BAX9s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64132

Gyártói cikkszám

094896

Gyártói típuskód

64132

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

6 W

Foglalat:

BAX9s

Technológia:

izzólámpa

Szín:

sárga

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H6W

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 6W/12V BAx9sfoglalat