OSRAM - Autóizzó 6W/12V W2,1x9,5dfoglalat G71480 - 094667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 6 W
Foglalat - W2,1x9.5d
Technológia - izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71480
Gyártói cikkszám
094667
Gyártói típuskód
2886X
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
6 W
Foglalat:
W2,1x9.5d
Technológia:
izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
0 W
Szín:
fehér
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
1
Normajelölés (ECE):
ECE-kategória nélkül
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem