Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 70W 24V PGJ19-2 SN022868 - 904804

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  70W 24V PGJ19-2 SN022868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - PGJ19-2

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899904804

Sonepar cikkszám

SN022868

Gyártói cikkszám

904804

Gyártói típuskód

64216TSP

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

PGJ19-2

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

H11

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 70W 24V PGJ19-2