Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 70W/24V PK22sfoglalat H3 fényszóró 64156 - 016535

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  70W/24V PK22sfoglalat H3 fényszóró 64156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 70 W

  • Foglalat - PK22s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64156

Gyártói cikkszám

016535

Gyártói típuskód

64156TSP

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

70 W

Foglalat:

PK22s

Technológia:

halogénlámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

42 mm

Fényáram:

1750 lm

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H3

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

11.5 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 70W/24V PK22sfoglalat H3 fényszóró