Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 70W/24V Px26dfoglalat H7 fényszóró GT20694 - 785114

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  70W/24V Px26dfoglalat H7 fényszóró GT20694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 70 W

  • Foglalat - PX26d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20694

Gyártói cikkszám

785114

Gyártói típuskód

64215TSP FS1

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

70 W

Foglalat:

PX26d

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Teljes hossz:

59 mm

Fényáram:

1750 lm

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H7

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Átmérő:

12 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 70W/24V Px26dfoglalat H7 fényszóró