Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 70W/24V x511foglalat H2 fényszóró GT39702 - 218960

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  70W/24V x511foglalat H2 fényszóró GT39702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 70 W

  • Foglalat - X511

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39702

Gyártói cikkszám

218960

Gyártói típuskód

64175

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

70 W

Foglalat:

X511

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 70W/24V x511foglalat H2 fényszóró