Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 75/70W/24V P43tfoglalat H4 fényszóró 64196 - 33005

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  75/70W/24V P43tfoglalat H4 fényszóró 64196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 75 W

  • Foglalat - P43t

  • Technológia - halogénlámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 70 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64196

Gyártói cikkszám

33005

Gyártói típuskód

Osram Original Line 64196 H4 24V dobozos

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

75 W

Foglalat:

P43t

Technológia:

halogénlámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

70 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

2

Normajelölés (ECE):

H4

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 75/70W/24V P43tfoglalat H4 fényszóró