Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó készlet 12V H4 box GT51877 - 873398

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó készlet 12V H4 box GT51877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 60 W

  • Foglalat - P43t

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 55 W

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51877

Gyártói cikkszám

873398

Gyártói típuskód

CLKM H4 EURO UNV1

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

60 W

Foglalat:

P43t

Lámpateljesítmény 2. szál:

55 W

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

2

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó készlet 12V H4 box