Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Box LED modul 115,2W 24V 4000K 7680lm IP66 SN025229 - AA597830055

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Box LED modul 115,2W 24V 4000K 7680lm IP66 SN025229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • LED-ek száma - 6

  • Szín - fehér

  • Csatlakozási mód - kábel

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025229

Gyártói cikkszám

AA597830055

Gyártói típuskód

BX06SA-W4F-840

Lámpafeszültség:

24-24 V

LED-ek száma:

6

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

kábel

Szélesség:

35 mm

Védettség (IP):

IP66

Hosszúság:

9600 mm

Magasság:

20.6 mm

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Általános világításra alkalmas:

Nem

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED modul ; Box LED modul 115,2W 24V 4000K 7680lm