OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 320lm 4000K 370mm ezüst Linear LED Flat SX141648 - 462511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462511
Sonepar cikkszám
SX141648
Gyártói cikkszám
462511
Gyártói típuskód
Linear LED Flat Eco 6W 840
Bútorvilágító LED-es 6W 320lm 4000K 370mm ezüst Linear LED Flat